| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-TEE7131 Herst.-Nr.: 7131 EAN/GTIN: 4009300013006 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgewogenen Säure-Basen-Ernährungskonzepte lassen sich wunderbar mit TEEKANNE Basisch & Vital auf genussvolle Weise begleiten. Diese besondere Kräutertee-Mischung mit Lindenblüten, Brennnesseln, Pfefferminze und Schachtelhalm begleitet eine ausgewogenen Ernährung auf genussvolle Weise. Rotbusch und Karotten ergänzen die Kräuterkomposition, die durch Süßholz und süße Brombeerblätter abgerundet wird. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Basisch & Vital | Allergene: | keine | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | vor Wärme geschützt und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Kräuterteemischung mit Lindenblüten, Schachtelhalm und Pfefferminze | Energie (kcal/100g): | 1 | Energie (kJ/100g): | 3 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,1 | Fett (g/100g): | 0,1 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,1 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 0,1 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 0,1 | Salz (g/100g): | 0,01 | Nettofüllmenge: | 20 x 2 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Teekanne Deutschland | Verzeichnis der Zutaten: | Rotbusch, Pfefferminze, Lindenblüten (11 %), Schachtelhalmkraut, Karotten, süße Brombeerblätter, Brennesselkraut, Süßholz | Anreißer (Online): | Teemischung Basisch & Vital, 20 Portionsbeutel à 2 g | Kurzbeschreibung (Online): | Teemischung Basisch & Vital, 20 Portionsbeutel à 2 g | Langbeschreibung (Online): | Ausgewogenen Säure-Basen-Ernährungskonzepte lassen sich wunderbar mit TEEKANNE Basisch & Vital auf genussvolle Weise begleiten. Diese besondere Kräutertee-Mischung mit Lindenblüten, Brennnesseln, Pfefferminze und Schachtelhalm begleitet eine ausgewogenen Ernährung auf genussvolle Weise. Rotbusch und Karotten ergänzen die Kräuterkomposition, die durch Süßholz und süße Brombeerblätter abgerundet wird. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.035 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Milchtee, Frucht-Tee, Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Kräuter Tee, Kräutertee, Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, Pai Mu Tan, Weißer Tee, Weißertee, Yin Zhen, chai teekanne, chai tee, früchtetee 20 beutel, Tee, Teegetränke, Tee-Getränke, Heißgetränke, Heiß-Getränke, Aufgussgetränke, Aufguss-Getränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,19* | € 3,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,199* | € 3,979* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 3,05* | € 4,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 2,82* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,30* | € 5,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,04 Kilogramm (ab € 82,50* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|