| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TEE7327 Herst.-Nr.: 7327 EAN/GTIN: 4009300014577 |
| |
|
| | |
| Wenn mit dem letzten Schein der Wintersonne TEEKANNE Kaminabend als Tee zu Hause auf dich wartet, freust Du Dich gleich doppelt auf die Heimkehr. Die Rotbuschmischung ist mit ihrem Geschmack nach Marzipan ein Tee, wie Du ihn dir wünschst – seine mild-aromatische Wärme ist perfekt für die Winterzeit, in der die Tage kälter und kürzer werden. Schließe die Augen und stelle Dir vor, wie das Prasseln und leise Knacken des Kaminfeuers über dich hinweggleitet, während bereits die Geschenke auf Dich warten. Kannst Du Dir für einen Kaminabend einen besseren Tee als Begleiter vorstellen? Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaminabend | Allergene: | keine | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | vor Wärme geschützt und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Aromatisierter Rotbuschtee mit Marzipan-Aroma | Energie (kcal/100g): | 1 | Energie (kJ/100g): | 3 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,1 | Fett (g/100g): | 0,1 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,1 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 0,1 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 0,1 | Salz (g/100g): | 0,01 | Nettofüllmenge: | 20 x 2 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Teekanne Deutschland | Verzeichnis der Zutaten: | Rotbusch* (56 %), Zimt, Orangenschalen (10 %), Marzipanaroma (8 %), Zichorienwurzel, Süßblätter (Rainforest-Alliance-zertifiziert) * bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser | Anreißer (Online): | Wintertee Kaminabend, Marzipangeschmack, 20 Portionsbeutel | Kurzbeschreibung (Online): | Wintertee Kaminabend, Marzipangeschmack, 20 Portionsbeutel à 2,0 g | Langbeschreibung (Online): | Wenn mit dem letzten Schein der Wintersonne TEEKANNE Kaminabend als Tee zu Hause auf dich wartet, freust Du Dich gleich doppelt auf die Heimkehr. Die Rotbuschmischung ist mit ihrem Geschmack nach Marzipan ein Tee, wie Du ihn dir wünschst – seine mild-aromatische Wärme ist perfekt für die Winterzeit, in der die Tage kälter und kürzer werden. Schließe die Augen und stelle Dir vor, wie das Prasseln und leise Knacken des Kaminfeuers über dich hinweggleitet, während bereits die Geschenke auf Dich warten. Kannst Du Dir für einen Kaminabend einen besseren Tee als Begleiter vorstellen? | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.040 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, aroma tee, Tee, Teegetränke, Tee-Getränke, Heißgetränke, Heiß-Getränke, Aufgussgetränke, Aufguss-Getränke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,29* | € 3,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,888* | € 3,378* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 2,98* | € 3,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,84* | € 4,85* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,78* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (ab € 69,50* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|