| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TOP48625A80 Herst.-Nr.: 48625A80 EAN/GTIN: 4014296632919 |
| | |
|
| | |
| Exclusiver Chefsessel-Besucherstuhl. Freischwinger mit Echt-Leder-Bezug. Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom/schwarz | Tragkraft: | max. 110 kg | Anreißer (Online): | Besucherstuhl Leder, Freischwinger Gestell mit Armlehnen, schwarz/verchromt | Aufzählung (Online): | mit geolsterten Armlehen Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze bequemer Muldensitz, quer abgesteppt Sitzhöhe: 46 cm Sitzbreite: 50 cm Lehnenhöhe: 46 cm Gesamthöhe: 90 cm max. Nutergewicht: 110 kg max. Nutzungsdauer / Tag: 8 Stunden | Kurzbeschreibung (Online): | Besucherstuhl Luxe, schwarz, Freischwingergestell/Armlehnen verchromt, Rückenlehne/Sitz Leder | Langbeschreibung (Online): | Exclusiver Chefsessel-Besucherstuhl. Freischwinger mit Echt-Leder-Bezug. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Besucherstühle, Meetingstuhl, Meetingstühle, Stapelstuhl, Stapelstühle, Bürostuhl, Bürostühle, Wartezimmerstühle, Wartezimmer-Stuhl, Wartezimmer-Stühle, Cafeteriastuhl, Cafeteriastühle, Cafeteria-Stuhl, Cafeteria-Stühle, Pausenstuhl, Pausenstühle, Sitzgelegenheit, Sitzplatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,93* | € 303,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,86* | € 305,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|