| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-VAR18901101111 Herst.-Nr.: 18900101111 EAN/GTIN: 4008496978946 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zeitlos, modern und robust zugleich. Die neuen VARTA Aluminium Lights Pro Taschenlampen sind die perfekte Wahl für jeden Tag. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Ausführung: | F30R | Anreißer (Online): | LED Taschenlampe Night Cutter F30R | Aufzählung (Online): | eloxiertes Aluminiumgehäuse strukturierte Gehäuseoberfläche für maximalen Grip Präzisions-Fokus: Stufenlos fokussierbarer Lichtstrahl (Spot zu Flut) 3 Leuchtmodi: high, low, Stroboskop stoßfest (1 m) mechanischer Schalter hinten Hochleistungs-LED | Kurzbeschreibung (Online): | LED Taschenlampe Night Cutter F30R, Leuchtweite: 300m, Leuchtdauer: 24h, Lichtstärke: bis zu 700lm, inkl. integrierter Akku | Langbeschreibung (Online): | Zeitlos, modern und robust zugleich. Die neuen VARTA Aluminium Lights Pro Taschenlampen sind die perfekte Wahl für jeden Tag. | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, stabtaschenlampe varta, stabtaschenlampe, Taschenlampen, Leuchten, Leuchtstab, Taschenleuchten, Stablampen, Stableuchten, Handlampen, Handleuchten, pocketlamp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |