Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Sammelbox
>
Heftbox
>
Artikel
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss, s
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-VEO1443482
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
1443482
EAN/GTIN:
4000225067051
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Flexible Sammelbox VELOBAG® Tagungsmappe, DIN A4 Querformat, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss und Schlaufen für Tragegurt, passend für Schnellhefter etc., schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Flexible Sammelbox VELOBAG® Tagungsmappe, DIN A4 Querformat, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss und Schlaufen für Tragegurt, passend für Schnellhefter etc., schwarz.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Heftschonmappe
,
Schulheftbox
,
Schulheftmappe
,
Dokumentenbox
,
Sammelbox
,
dokumentenbox a4 schwarz
,
dokumentenbox a4
,
dokumentenbox
,
Sammelboxen
,
Sammel-Boxen
,
Dokumentenboxen
,
Dokumenten-Boxen
,
Ordnungsboxen
,
Ordnungs-Boxen
,
Einlegeboxen
,
Einlege-Boxen
,
Ablageboxen
,
Ablage-Boxen
,
Infoboxen
,
Info-Boxen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 4,95*
ab € 52,79*
€ 72,44*
Lager 467
28 Tage
8
€ 5,87*
ab € 51,22008*
€ 72,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,44*
€ 86,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,40*
€ 86,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,19*
€ 82,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,48*
€ 75,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,79*
€ 62,82
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,39917* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss, 1
VELOFLEX Carsten Thormählen
1443422
ab € 52,60008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen