| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-VEO2050000 Herst.-Nr.: 2050000 EAN/GTIN: 4000225205002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TURA®-Versandtaschen, DIN C5, Maße: 240 x 160 + 20 mm, PE-Folie 55 my selbstklebend, Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein), für Lieferscheine, Rechnungen usw., 250 in einer Spenderschachtel zu 1000 im Umkarton, ohne Druck. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Anreißer (Online): | TURA-Taschen, DIN C5, ohne Druck | Kurzbeschreibung (Online): | TURA®-Versandtaschen, DIN C5, 240 x 160 + 20 mm, PE-Folie 55 my, selbstklebend, ohne Druck | Langbeschreibung (Online): | TURA®-Versandtaschen, DIN C5, Maße: 240 x 160 + 20 mm, PE-Folie 55 my selbstklebend, Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein), für Lieferscheine, Rechnungen usw., 250 in einer Spenderschachtel zu 1000 im Umkarton, ohne Druck. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, begleitpapiertaschen c5 neutral, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen c5, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Selbstklebehüllen, Lieferscheintaschen, Begleitpapier-Taschen, Lieferschein-Taschen, Klebetaschen, Versanddokumentetaschen, Versanddokumente-Taschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |