| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO2051000 Herst.-Nr.: 2051000 EAN/GTIN: 4000225205101 |
| |
|
| | |
| TURA®-Versandtasche, DIN C5, Maße: 240 x 160 + 20 mm, PE-Folie 55 my selbstklebend, Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein), für Lieferscheine, Rechnungen usw., 250 in einer Spenderschachtel zu 1000 im Umkarton, mit Druck "Dokumente". Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Aufdruck Dokumente | Anreißer (Online): | TURA-Taschen, DIN C5, mit Druck "Dokumente" | Kurzbeschreibung (Online): | TURA®-Versandtaschen, DIN C5, 240 x 160 + 20 mm, PE-Folie 55 my selbstklebend, mit Druck Dokumente | Langbeschreibung (Online): | TURA®-Versandtasche, DIN C5, Maße: 240 x 160 + 20 mm, PE-Folie 55 my selbstklebend, Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein), für Lieferscheine, Rechnungen usw., 250 in einer Spenderschachtel zu 1000 im Umkarton, mit Druck "Dokumente". | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, begleitpapiertasche c5 dokumente, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen c5, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Selbstklebehüllen, Lieferscheintaschen, Begleitpapier-Taschen, Lieferschein-Taschen, Klebetaschen, Versanddokumentetaschen, Versanddokumente-Taschen |
| | |
| |