| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO3115510 Herst.-Nr.: 3115510 EAN/GTIN: 4000225060878 |
| |
|
| | |
| Schutz- und Ausweishülle, Innenmaß: 80 x 108 mm, starke PP-Folie 170my, oben offen, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreissschutz, passend für Führerschein (rosa), Röntgenpass, Blutspenderausweis, Bonusheft, Kleinpackung, genarbt. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Anreißer (Online): | Schutz- und Ausweishülle, 80 X 108 mm, PP-Folie 170 my, 100 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Ausweishülle, 80 x 108 mm, PP-Folie, 170 my | Langbeschreibung (Online): | Schutz- und Ausweishülle, Innenmaß: 80 x 108 mm, starke PP-Folie 170my, oben offen, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreissschutz, passend für Führerschein (rosa), Röntgenpass, Blutspenderausweis, Bonusheft, Kleinpackung, genarbt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Pass, Medikamentenpass, Patienten-Pass, Patientenpass, Röntgen-Pass, Röntgenpass, ausweishülle, Ausweishüllen, Reisepass-Hüllen, KFZSchein-Hüllen, KFZ-Schein-Hüllen, Impfpass-Hüllen, Führerschein-Hüllen, Kreditkarten-Hüllen, Scheckkarte-Hülle, Scheckkarten-Hüllen, Werksausweis-Hüllen, Kreditkartenhüllen, Scheckkartenhüllen, Werksausweishüllen, Führerscheinhüllen, Reisepasshüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,95* | € 32,86* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,25* | € 39,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2195* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|