| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO3244500 Herst.-Nr.: 3244500 EAN/GTIN: 4000225073069 |
| |
|
| | |
| Doppelhülle, DIN A4, PP-Folie 75my, dokumentenecht, links und rechts je eine Einstecktasche, oben offen, für 2-4 Blätter im DIN A4-Format pro Einstecktasche, zur Erweiterung / Ergänzung von Klemmbinder oder Klemmschiene, mit Mittelnaht für flaches Aufliegen, glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Format: | DIN A4 | Ausführung: | 10er Pack | Anreißer (Online): | Doppelhülle, DIN A4, PP-Folie 75 my, glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | Doppelhülle, DIN A4, PP-Folie 75my, dokumentenecht, glasklar | Langbeschreibung (Online): | Doppelhülle, DIN A4, PP-Folie 75my, dokumentenecht, links und rechts je eine Einstecktasche, oben offen, für 2-4 Blätter im DIN A4-Format pro Einstecktasche, zur Erweiterung / Ergänzung von Klemmbinder oder Klemmschiene, mit Mittelnaht für flaches Aufliegen, glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, Ausweishüllen, Reisepass-Hüllen, KFZSchein-Hüllen, KFZ-Schein-Hüllen, Impfpass-Hüllen, Führerschein-Hüllen, Kreditkarten-Hüllen, Scheckkarte-Hülle, Scheckkarten-Hüllen, Werksausweis-Hüllen, Kreditkartenhüllen, Scheckkartenhüllen, Werksausweishüllen, Führerscheinhüllen, Reisepasshüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,37* | € 8,36* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,84* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|