Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox Velocolor, DIN A4, Gummiband, 230 x 320 x 40 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/veo4443330_a1.jpg
images/web_details/veo4443330_a1.jpg
images/web_details/veo44433_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4443330
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443330
EAN/GTIN:
     4000225038242
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelboxen aus glanzkaschiertem Karton mit 3 festen Innenklappen und Gummizugverschluss. Füllhöhe: 40 mm. Maße (H x B): 320 x 230 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Abmessungen:
320 x 230 mm
Ausführung:
Füllhöhe: 40 mm
Anreißer (Online):
Sammelbox Velocolor, DIN A4, 230 x 320 x 40 mm, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelbox Velocolor, DIN A4, Gummiband, 230 x 320 x 40 mm, orange
Langbeschreibung (Online):
Sammelboxen aus glanzkaschiertem Karton mit 3 festen Innenklappen und Gummizugverschluss. Füllhöhe: 40 mm. Maße (H x B): 320 x 230 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 orange, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Sammelboxen, Sammel-Boxen, Dokumentenboxen, Dokumenten-Boxen, Ordnungsboxen, Ordnungs-Boxen, Einlegeboxen, Einlege-Boxen, Ablageboxen, Ablage-Boxen, Infoboxen, Info-Boxen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 4,66*
8 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,70*
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,24167*
€ 4,87167*
2 Tage
36
1
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,73*
1 Tag
36
1
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,67*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443351
ab € 2,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443321
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443300
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.