| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO450090 Herst.-Nr.: 450090 EAN/GTIN: 4000225014406 |
| |
|
| | |
| Übungsschreibfolie, DIN A5, für Schreibübungen, Arbeiten an Texten in Büchern, für Übungen in allen Bereichen, die vorgeschrieben werden sollen, mit Bleistift oder mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, nach dem Üben abwischbar (mit feuchtem Schwamm, Tuch oder Q-Tipp) bzw. radierbar, aus PVC-Folie, matt transparent, 50er Packung. Weitere Informationen: | | Farbe: | matttransparent | Anreißer (Online): | Übungsschreibfolie, DIN A5, Größe 160 X 220 mm, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Übungsschreibfolie, DIN A5, Größe 160 X 220 mm | Langbeschreibung (Online): | Übungsschreibfolie, DIN A5, für Schreibübungen, Arbeiten an Texten in Büchern, für Übungen in allen Bereichen, die vorgeschrieben werden sollen, mit Bleistift oder mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, nach dem Üben abwischbar (mit feuchtem Schwamm, Tuch oder Q-Tipp) bzw. radierbar, aus PVC-Folie, matt transparent, 50er Packung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulhefte, Notizhefte, Schreibhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte |
| | |
| |