Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart WLAN Steckdose, innen, Steuerung über App, Alexa oder Google Assistent, we


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/xly570463_a01.jpg
images/web_details/xly570463_a01.jpg
images/web_details/xly570463_a10.jpg
images/web_details/xly570463_a02.jpg
images/web_details/xly570463_a03.jpg
images/web_details/xly570463_a04.jpg
images/web_details/xly570463_a05.jpg
images/web_details/xly570463_a06.jpg
images/web_details/xly570463_a07.jpg
images/web_details/xly570463_a08.jpg
images/web_details/xly570463_a09.jpg
Artikel-Nr.:
     273-XLY570463
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     570463
EAN/GTIN:
     4260449576146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
smarthome schaltsteckdose
Kinderleichte Gerätesteuerung über XCOAST WLAN Steckdosen: Binden Sie die smarte Steckdose in Ihr WLAN Netzwerk ein und lenken Sie die Aktivitäten der eingesteckten Elektrogeräte mit der App Smart Life oder bei Bedarf auch manuell über den Schalter an deinem WLAN Stecker.Zugriff jederzeit von überall: Greifen Sie über Ihr Smartphone mit Internetzugang auch von Außerhalb auf Ihr WLAN zuhause und damit auf Ihre XCOAST Smart Steckdosen zu. Entscheiden Sie z. B. vom Urlaub aus zuhause abends bis 22.00h Beleuchtung zu aktivieren, um den Eindruck zu vermeiden, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung leer steht.Unkomplizierte Installation: Ganz einfache Direktverbindung ohne HUB; arbeitet über Ihr WLAN. Einfach im WLAN anmelden und dann per Bluetooth mit der App Smart Life verbinden. Ab jetzt steuern Sie Ihre Steckdose smart per Handy, egal ob Sie im Haus oder unterwegs sind, Sie brauchen nur Internetzugang.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
WLAN-Steckdose, innen
Gewicht:
0,155 kg
Anreißer (Online):
Smart WLAN Steckdose innen, weiß, 2 Stück
Aufzählung (Online):
Ein- und Ausschaltknopf Steuerung via App Steuerung via Alexa Steuerung via Google Assistant Einstellung für Timer Einstellung für Zeitpläne extra platzsparendes Design Stromverbrauchsmessung max. Volt: 230V max. Ampere: 16A maximale Belastung: 3680W WiFi: 2,4GHz
Kurzbeschreibung (Online):
Smart WLAN Steckdose, innen, Steuerung über App, Alexa oder Google Assistent, weiß, 2 Stück
Langbeschreibung (Online):
Kinderleichte Gerätesteuerung über XCOAST WLAN Steckdosen: Binden Sie die smarte Steckdose in Ihr WLAN Netzwerk ein und lenken Sie die Aktivitäten der eingesteckten Elektrogeräte mit der App Smart Life oder bei Bedarf auch manuell über den Schalter an deinem WLAN Stecker. Zugriff jederzeit von überall: Greifen Sie über Ihr Smartphone mit Internetzugang auch von Außerhalb auf Ihr WLAN zuhause und damit auf Ihre XCOAST Smart Steckdosen zu. Entscheiden Sie z. B. vom Urlaub aus zuhause abends bis 22.00h Beleuchtung zu aktivieren, um den Eindruck zu vermeiden, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung leer steht. Unkomplizierte Installation: Ganz einfache Direktverbindung ohne HUB; arbeitet über Ihr WLAN. Einfach im WLAN anmelden und dann per Bluetooth mit der App Smart Life verbinden. Ab jetzt steuern Sie Ihre Steckdose smart per Handy, egal ob Sie im Haus oder unterwegs sind, Sie brauchen nur Internetzugang.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Steckdose, WLAN-Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,74*
€ 35,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.