Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 19mm, grün, permanent, 250 Etiketten, Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/zwe3855_a01.jpg
images/web_details/zwe3855_a01.jpg
images/web_details/zwe3855_a02.jpg
images/web_details/zwe3855_a03.jpg
images/web_details/zwe3855_a04.jpg
images/web_details/zwe3855_b01.jpg
images/web_details/zwe3855_b02.jpg
images/web_details/zwe3850_s01.jpg
images/web_details/zwe3850_s02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ZWE3855
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3855
EAN/GTIN:
     4004182038550
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten-Rolle
Die grünen, selbstklebenden Markierungspunkte 3855 mit Ø 19 mm werden in einem handlichen Spender angeboten. Sie sind ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. 250 runde Klebepunkte auf Rolle pro Spenderpackung. Durch den Spender können die Etiketten sehr einfach entnommen werden, sie sind gleichzeitig aber auch sauber und stabil aufbewahrt.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182038550
Herstellerartikelnummer:
3855
Hersteller-Name:
Avery Zweckform
Marke:
Avery Zweckform
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Farbe:
WDA058 | grün
Durchmesser in mm:
19
witterungsbeständig:
CAA017
wieder ablösbar:
CAA017
Format:
Ø 19 mm
Anreißer (Online):
Markierungspunkte, Ø 19 mm, grün, 250 Stück
Aufzählung (Online):
Einzelformat: Ø 19 mm Inhalt: 250 Etiketten / 1 Rolle Hafteigenschaft: permanent Farbe: grün Material: Papier Form: rund Format: Spender Nachhaltigkeit: PVC-Frei, chlorfrei gebleicht, Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Markierungspunkte, Ø 19mm, grün, permanent, 250 Etiketten, Rolle
Langbeschreibung (Online):
Die grünen, selbstklebenden Markierungspunkte 3855 mit Ø 19 mm werden in einem handlichen Spender angeboten. Sie sind ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. 250 runde Klebepunkte auf Rolle pro Spenderpackung. Durch den Spender können die Etiketten sehr einfach entnommen werden, sie sind gleichzeitig aber auch sauber und stabil aufbewahrt.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, wiederablösbare Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rolle, etiketten rund auf rolle, Klebepunkte, Markierpunkte, Moderationspunkte, Moderatorenpunkte, Kennzeichnungspunkte, Kennzeichnungsetiketten, Moderations-Klebepunkte, Moderations-Smiley, Moderationsklebepunkte, Bewertungsklebepunkte, Markierungsklebepunkte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 3,37*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,98*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 4,15*
1 Tag
35
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 4,19*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,78*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.