Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE50653 Herst.-Nr.: 50653 EAN/GTIN: 4004182506530 |
| |
|
| | |
| Die Adress-Kalendereinlagen eignen sich perfekt, um eine ordentliche und übersichtliche Adresssammlung von Kontaktdaten im Terminplaner anzulegen. Die Adress-Blätter im Mini Format haben eine hohe Grammatur (beinhalten 16 Blatt) und passen dank Universallochung in viele gängige Terminplaner. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Adressen | Anreißer (Online): | Chronoplan Adressen, Mini, 79 x 125 mm, Inhalt: 16 Blatt | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 79 x 125 mm Material: Papier Grammatur: 80 g/ qm | Kurzbeschreibung (Online): | Chronoplan Adressen, Mini, 79 x 125 mm, Inhalt: 16 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Die Adress-Kalendereinlagen eignen sich perfekt, um eine ordentliche und übersichtliche Adresssammlung von Kontaktdaten im Terminplaner anzulegen. Die Adress-Blätter im Mini Format haben eine hohe Grammatur (beinhalten 16 Blatt) und passen dank Universallochung in viele gängige Terminplaner. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Systemplaner Adressverzeichnis, Ersatz-Register, Systemplaner-Register, adressbuch, Zeitplanerformulare, Zeitplaner-Formulare, Adressblätter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,76* | € 1,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 1,07* | € 1,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,15* | € 2,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,29* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|