Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWEAS0722560 Herst.-Nr.: AS0722560 EAN/GTIN: 4004182617199 |
| | |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Namensschilder-Etiketten auf Rolle AS0722560 im Format 41 x 89 mm sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless). Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* Software. Die Aufkleber entsprechen dem Format Dymo* S0722560 (11356). Die rückstandsfrei ablösbaren Etiketten haften stark aber flexibel auf unterschiedlichsten Textilien und eignen sich so perfekt zur Namenskennzeichnung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 41 x 89 mm | Ausführung: | Namensschilder aus Folienmaterial, ablösbar | Anreißer (Online): | Namensschilder auf Rolle, 41 x 89 mm, weiß, ersetzt Dymo: AS0722560, 200 Etiketten | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 41 x 89 mm Inhalt: 200 Etiketten / 1 Rolle Druckertyp: Thermodirektdrucker, Dymo LabelWriter* Hafteigenschaft: ablösbar Farbe: weiß Material: Folie Geeignet für: Dymo LabelWriter* 300er, 400er, 450er Serie, 4XL, Wireless Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless) Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken Format: Rolle Nachhaltigkeit: PVC-Frei | Kurzbeschreibung (Online): | Namensetikettenrolle, 41 x 89 mm, weiß, 200 Etiketten, Thermodirektdrucker, ersetzt Dymo: AS0722560 | Langbeschreibung (Online): | Die weißen, permanent haftenden Namensschilder-Etiketten auf Rolle AS0722560 im Format 41 x 89 mm sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless). Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* Software. Die Aufkleber entsprechen dem Format Dymo* S0722560 (11356). Die rückstandsfrei ablösbaren Etiketten haften stark aber flexibel auf unterschiedlichsten Textilien und eignen sich so perfekt zur Namenskennzeichnung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, adressaufkleber rolle, Namensschildetiketten, Namenetiketten, Namenschildetikettten, Namensaufkleber, Namenaufkleber, Textiletiketten, Textilaufkleber, Namensschild-Etiketten, Namens-Etiketten, Namen-Etiketten, Namenschild-Etiketten, Namens-Aufkleber, Namen-Aufkleber, Textil-Etiketten, Textil-Aufkleber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 11,64* | € 16,68* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,84* | € 16,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,12* | € 18,09* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,37* | € 18,09* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 12,32* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,32* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|