Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Schrumpfschlauch - 20 cm - Schwarz (Packung mit 20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1200003
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     00870H
EAN/GTIN:
     4043718180950
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
inline schrumpfschlauch

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Schrumpfschlauch - 20 cm - Schwarz (Packung mit 20)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  00870H
Modell  
EAN/UPC  4043718180950

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Schrumpfschlauch
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Packungsmenge  20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.6 cm
Länge  20 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Breite  0.6 cm
Länge  20 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Packungsmenge:
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Schrumpfschlauch
Breite:
0.6 cm
Länge:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: inline, 00870h, 00870, inline®, 200mm, lang, stück, schwarz, packung, 20stk., stck, 20stk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,19*
5 Tage
450
€ 1,00*
ab € 10,00*
€ 14,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,87*
€ 18,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.