Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Kabelbinder - Klett-Verschluss - 5 versch. Farben (Packung mit 10 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1236202
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59943F
EAN/GTIN:
     4043718159710
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Kabelbinder - Klett-Verschluss - 5 versch. Farben (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59943F
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  20 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  10
Produkttyp  Kabelbinder
Breite  1.2 cm
Länge  20 cm
Farbe  Blau
Grün
Rot
Schwarz
Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
10
Produkttyp:
Kabelbinder
Breite:
1.2 cm
Länge:
20 cm
Farbe:
Blau , Grün , Rot , Schwarz , Weiß
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder blau, kabelbinder, inline kabelbinder, inline, 59943f, 59943, inline®, 12x200mm, klettverschluss, 10er, versch., farben, versch, klett, verschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,82*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,56*
€ 20,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.