Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Kabelbinder - Natural (Packung mit 100) (59964M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1236241
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59964M
EAN/GTIN:
     4043718159208
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Kabelbinder - Natural (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59964M
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718159208

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  35 cm
Produktmaterial  Nylon

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  100
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon
Breite  4.8 mm
Länge  35 cm
Farbe  Natural

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Paketierte Menge:
100
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon
Breite:
4.8 mm
Länge:
35 cm
Farbe:
Natural
Weitere Suchbegriffe: inline, 59964m, 59964, inline®, 350mm, breite, natur, 48mm, länge, stück, 100stk., lnge, stck, kabelbinderlnge, 100stk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,78*
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 8,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,32*
€ 21,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.