Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Kabelbinder - lösbar - 200 mm Länge - 7.2 mm Breite - (Packung mit 100 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1236280
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59974A
EAN/GTIN:
     4043718159581
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Kabelbinder - lösbar - 200 mm Länge - 7.2 mm Breite - (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59974A
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  200 mm
Produktmaterial  Nylon
Produktzertifizierungen  ISO EN50146

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  100
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon
Breite  7.2 mm
Länge  200 mm
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  ISO EN50146

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Paketierte Menge:
100
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon
Breite:
7.2 mm
Länge:
200 mm
Produktzertifizierungen:
ISO EN50146
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, inline kabelbinder, verschluss binder, inline, 59974a, 59974, inline®, kabelbinder, lösbar, länge, 200mm, breite, lsbar, lnge, 72mm, stück, 100stk., stck, 100stk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,32*
5 Tage
64
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,91*
€ 21,08*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,70*
€ 36,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.