Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-1315705 Herst.-Nr.: KAB0014 EAN/GTIN: 4052792000726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | LogiLink Cable Spiral Wrapping Band - Kabelschlauch - Grau | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | KAB0014 | EAN/UPC | 4052792000726 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Cable Spiral Wrapping Band - Kabelschlauch | Produkttyp | Kabelschlauch | Packungsinhalt | Kabelwickler-Installationstool | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.5 cm | Länge | 1.5 m | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelschlauch | Packungsinhalt | Kabelwickler-Installationstool | Breite | 2.5 cm | Länge | 1.5 m | Farbe | Grau | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Flexibilität, Spiralkabel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Kabelschlauch | Packungsinhalt: | Kabelwickler-Installationstool | Breite: | 2.5 cm | Länge: | 1.5 m | Farbe: | Grau | Leistungsmerkmale: | Flexibilität, Spiralkabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, logilink kabelschlauch, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, 1.5m kabelschlauch, logilink, kab0014, 0014, grau, kabelschlauch, cable, spiral, wrapping, band, spiralschlauch, kabelbinder, kabelspiralschlauch, kabel, bündeln, 4014619383306, bndeln, bündelt, schützt, zuverlässig., flexible, langlebig, wiederverwendbar., mitgelieferte, verlegewerkzeug, vereinfacht, kabel. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,83* | € 4,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,88* | € 4,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,19* | € 4,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,46* | € 5,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,85* | € 22,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|