Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections - Kabelbinder - 200 mm - mit Beschriftungsfeld -100-er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1527846
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     KAB-200BF
EAN/GTIN:
     4014619210510
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder klar
kabelbinder
kabelbinder good connections

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Kabelbinder - 200 mm - mit Beschriftungsfeld -100-er
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  KAB-200BF
Modell  
EAN/UPC  4014619210510

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections - Kabelbinder
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Kabelbinder
Paketinhalt  100 Stück
Länge  200 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Kabelbinder
Design  mit Beschriftungsfeld
Paketinhalt  100 Stück
Länge  200 mm
Farbe  Transparent

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Kabelbinder
Design:
mit Beschriftungsfeld
Paketinhalt:
100 Stück
Länge:
200 mm
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: good, connections, kab200bf, 200mm, beschriftungsfeld, 100er, 200bf, connections®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
€ 9,90*
ab € 3,15*
€ 4,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,42*
€ 28,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.