Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee Eco-Scratch - Kabelbinder - Schwarz (ECOS-DB-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1539249
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     ECOS-DB-10
EAN/GTIN:
     4136210100011
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelklammer
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  PatchSee Eco-Scratch - Kabelbinder - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  PatchSee
Hersteller Art. Nr.  ECOS-DB-10
Modell  Eco-Scratch
EAN/UPC  4136210100011

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PatchSee Eco-Scratch - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.9 cm 0.1 cm
Länge  10 m
Produktmaterial  Polyamid
Kennzeichnung  UL 94 HB

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Polyamid
Breite  1.9 cm
Höhe  0.1 cm
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL 94 HB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Polyamid
Breite:
1.9 cm
Höhe:
0.1 cm
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Kennzeichnung:
UL 94 HB
Weitere Suchbegriffe: patchsee, ecoscratch, ecosdb10, scratch, schwarz, 3700820000354, ecos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.