Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS35092-5 Kabelschutz (BS35092-5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1614793
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS35092-5
EAN/GTIN:
     4017538983732
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, schwarz, O.D. -51mm, 5,0m. schützt und bündelt Kabel zuverlässig und schont empfindliche Oberflächen hochflexibler, weicher Gewebeschlauch einfach Kabel auf den geöffneten Schlauch legen, Klettverschluss schließen - fertig Klettbänder zur variablen Befestigung

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Länge  5m
  
Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
  
Funktionen  
Materialien  Stoff,

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
5m
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Stoff,
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal schwarz 5 m, installationskanal schwarz, installationskanal, shiverpeaks, 35092, bs350925, bs35092, klettverschluss, schwarz, kabelkanal, basics, kabelbündler, flexibler, gewebeschlauch, bündeldurch, stück, basic, basicsflexibler, o.d., 51mm, kabelschutz, kabelbndler, bndeldurch, stck, 51mm50m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 4,50*
ab € 9,27*
€ 13,19*
€ 5,50*
ab € 12,28*
€ 18,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,32*
€ 38,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS35090-5
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.