Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2131341 Herst.-Nr.: BS35092-2GR EAN/GTIN: 4017538983749 |
| |
|
| | |
| Produkttext shiverpeaks®-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, grau, O.D. -51mm, 2,0m. schützt und bündelt Kabel zuverlässig und schont empfindliche Oberflächen hochflexibler, weicher Gewebeschlauch einfach Kabel auf den geöffneten Schlauch legen, Klettverschluss schließen - fertig Klettbänder zur variablen Befestigung Hauptmerkmale Funktionen | | Produktfarbe | Grau | Materialien | Stoff, | | | Gewicht und Abmessungen | | Länge | 2 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produktfarbe: | Grau | Materialien: | Stoff, | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, shiverpeaks, 35092, bs350922gr, bs35092, kabelkanal, grau, flexibler, o.d.51mm, basicsflexibler, klettverschluss, o.d., 51mm, kabelschutz, od51mm, basic |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,08* | € 8,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,16* | € 38,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|