Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2297521 Herst.-Nr.: 18635 EAN/GTIN: 4043619186358 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Colored - Klettverschluss - Schwarz, Blau, Gelb, Rot, grün (Packung mit 10) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18635 | Modell | Colored | EAN/UPC | 4043619186358 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Colored - Klettverschluss | Produkttyp | Klettverschluss | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Packungsinhalt | 2 x cable fasteners (black), 2 x cable fasteners (green), 2 x cable fasteners (red), 2 x cable fasteners (blue), 2 x cable fasteners (yellow) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.2 cm | Länge | 20 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Klettverschluss | Packungsinhalt | 2 x cable fasteners (black), 2 x cable fasteners (green), 2 x cable fasteners (red), 2 x cable fasteners (blue), 2 x cable fasteners (yellow) | Breite | 1.2 cm | Länge | 20 cm | Farbe | Schwarz, Blau, Gelb, Rot, grün | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Klettverschluss | Breite: | 1.2 cm | Länge: | 20 cm | Farbe: | Schwarz, Blau, Gelb, Rot, grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klettband, delock, 18635, farbig, klettverschluss, schwarz, blau, gelb, grün, packung, klettkabelbinder, stck, klett, kabelbinder, stück, 4014619668083, l200, [18635] |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,61* | € 4,03* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,74* | € 4,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,07* | € 4,71* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,17* | € 11,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,20* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|