Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelbinder (Packung mit 20) (18631)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2297524
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18631
EAN/GTIN:
     4043619186310
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl delock
kabelbinder
kabelbinder edelstahl

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelbinder (Packung mit 20)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18631
Modell  
EAN/UPC  4043619186310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.6 mm
Länge  20 cm
Produktmaterial  Rostfreier Edelstahl

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Rostfreier Edelstahl
Breite  4.6 mm
Länge  20 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Rostfreier Edelstahl
Breite:
4.6 mm
Länge:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: delock, 18631, packung, stck, edelstahlkabelbinder, stück, edelstahl, 4014619668045, l200, [18631]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,84*
€ 2,93*
4 Tage
85
€ 9,90*
ab € 2,16*
€ 3,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 11,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,07*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.