Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - 600MBps - USB2.0 - Himbeere (62626)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2375915
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62626
EAN/GTIN:
     4043619626267
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - 600 MBps - USB 2.0 - Himbeere
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  62626
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - USB 2.0
Gerätetyp  Speicher-Controller - intern
Bustyp  USB 2.0
Farbe  Himbeere
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 2.3 cm x 1.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - intern
Host-Bus  USB 2.0
Farbe  Himbeere
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 5-polig Micro-USB Typ B
1 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.6 cm
Tiefe  2.3 cm
Höhe  1.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - intern
Host-Bus:
USB 2.0
Farbe:
Himbeere
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
600 MBps
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
2.3 cm
Höhe:
1.2 cm
Weitere Suchbegriffe: delock, 62626, sata, speichercontroller, 6gb/s, himbeerfarben, 6gbs, speicher, controller, konverter, raspberry, microb, buchse, header, micro, 4014619769872, 7pin, [62626]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 17,34*
€ 23,38*
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 18,87*
€ 25,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 27,73*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,74*
€ 30,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,58*
€ 36,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.