Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2440713 Herst.-Nr.: 62648 EAN/GTIN: 4043619626489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Speicher-Controller - mSATA (mSATA) - mSATA - 600 MBps - USB 2.0 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 62648 | Modell | | EAN/UPC | 4043619626489 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - Speicher-Controller - mSATA - USB 2.0 | Gerätetyp | Speicher-Controller - intern | Bustyp | USB 2.0 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | mSATA (mSATA) | Schnittstelle | mSATA | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Verpackung | OEM | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.5 cm x 5.6 cm x 1.2 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller - intern | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | mSATA (mSATA) | Host-Bus | USB 2.0 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | mSATA | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Prozessor | Renesas D720231A | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - 52-polig Mini-SATA | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 5-polig Micro-USB Typ B X USB 2.0 - 5-poliger USB 2.0-Header | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige | Montagekit | Mitgeliefert | Verpackung | OEM | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 6.5 cm | Tiefe | 5.6 cm | Höhe | 1.2 cm | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller - intern | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | mSATA (mSATA) | Host-Bus: | USB 2.0 | Schnittstelle: | mSATA | Datenübertragungsrate: | 600 MBps | Prozessor: | Renesas D720231A | Schnittstellen: | 1 x SATA 6Gb/s - 52-polig Mini-SATA | Leistungsmerkmale: | LED-Anzeige | Montagekit: | Mitgeliefert | Verpackung: | OEM | Breite: | 6.5 cm | Tiefe: | 5.6 cm | Höhe: | 1.2 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: speicher, controller, konverter, raspberry, microb, buchse, pfostenstecker, gb/s, micro, 4014619723041, [62648] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 18,59* | € 25,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 19,85* | € 27,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 21,99* | € 30,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,63* | € 32,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 39,81* | € 52,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|