| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2459465 Herst.-Nr.: 96033224 EAN/GTIN: 4049505038411 |
| |
|
| | |
| BOPLA Wand-Gehäuse, Installations-Gehäuse ABS Graphitgrau (RAL 7024) 125 x 151 x 60 96033224 1 St. (96033224) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip68, leergehäuse, leergehäuse ip 66, 96033224, 7024, bopla, 141306, graphitgrau, bocube, abs7024, industriegehäuse, wandgehäuse, installationsgehäuse, industriegehuse, wandgehuse, installationsgehuse, industrie, gehäuse, wand, installations |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,71* | € 31,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,61* | € 31,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,69* | € 37,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 43,50* | € 57,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,57* | € 57,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|