Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 130-00014 Kabelbinder (130-00014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2476722
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00014
EAN/GTIN:
     4031026271729
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Rot
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  20 cm
Breite  12,5 mm
Höhe  1,3 mm
  
Technische Details  
Material  Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser  60
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  10

GPSR

GPRS Hersteller  HellermannTyton GmbH
GPSR Anschrift  Großer Moorweg 45, Tornesch, 25436, Deutschland
GPSR E-Mail  info@HellermannTyton.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Produktfarbe:
Rot
Länge:
20 cm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
1,3 mm
Material:
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
60
RoHS-Kompatibel:
Ja
Menge pro Packung:
10
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder rot, klett kabelbinder, 00014, 13000014, hellermanntyton, klettkabelbinder, bündeln, haft, flauschteil, 12.5, hellermann, tyton, kabelbinder, bndeln
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,37*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,803*
€ 1,37*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,861*
€ 1,454*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,066*
€ 1,476*
Lager 2753
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,93*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 55,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1797167
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.