Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - USB2.0 Kameramodul 3,14Mp - 5 V (95979)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2529708
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95979
EAN/GTIN:
     4043619959792
Suchbegriffe:
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
mini-kamera

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - USB2.0 Kameramodul 3,14Mp - 5 V
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  95979
Modell  
EAN/UPC  4043619959792

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - USB2.0 Kameramodul 3,14Mp
Produkttyp  USB2.0 Kameramodul 3,14Mp
Erforderliche Spannung  5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.8 cm x 6 cm x 1.3 cm
Funktionen  Belichtungsautomatik (AEC), Automatischer Weißabgleich (AWB), Automatic band filter (ABF), Automatic black-level calibration (ABLC), 80°, fixierter Fokus
Systemanforderungen  Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, Linux 2.6.15 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB2.0 Kameramodul 3,14Mp
Erforderliche Spannung  5 V
Breite  0.8 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  1.3 cm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Belichtungsautomatik (AEC), Automatischer Weißabgleich (AWB), Automatic band filter (ABF), Automatic black-level calibration (ABLC), 80°, fixierter Fokus
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, Linux 2.6.15 oder höher
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
USB2.0 Kameramodul 3,14Mp
Erforderliche Spannung:
5 V
Breite:
0.8 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
1.3 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: 95979, delock, kameramodul, megapixel, fixfokus, 314mp, 14mp, 4014619667642, usb2.0, cmos, grad, [95979], usb20, usb2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 39,42*
€ 52,11*
€ 4,70*
ab € 41,56*
€ 54,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,31*
€ 60,13*
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 46,36*
€ 61,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,68*
€ 71,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.