Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M21-375-C-342 - Schwarz - Polyolefin - Wärmeübertragung - Matte - Rechteck - BMP21 PLUS (110926)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2532218
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110926
EAN/GTIN:
     0662820899969
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyolefin
Drucktechnologie  Wärmeübertragung
Oberflächentyp  Matte
Form  Rechteck
Wetterfest  Ja
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)  Ja
Kompatible Produkte  BMP21 PLUS
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  55 - 135 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Etikettendurchmesser  9,53 mm
Etikettenbreite  1,64 cm
Etikettenhöhe  2,13 m
  
Lieferumfang  
Band enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyolefin
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Oberflächentyp:
Matte
Form:
Rechteck
Wetterfest:
Ja
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV):
Ja
Kompatible Produkte:
BMP21 PLUS
Temperaturbereich in Betrieb:
55 - 135 °C
Etikettendurchmesser:
9,53 mm
Etikettenbreite:
1,64 cm
Etikettenhöhe:
2,13 m
Band enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Schrumpfschlauch, kabelmarkierung brady, etiketten rolle, brady, 110926, m21375c342, schwarz, 2.13, polyolefin, schrumpfschlauch, weiß, 16.40, durchmesser, 3.18, 8.13, endlos, etikett, wärmeschrumpfend, 9.52mm, weiss, wärmeübertragung, matte, rechteck, bmp21, plus, 1640, wrmeschrumpfend, 952mm, wrmebertragung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 60,44*
€ 82,07*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 65,17*
€ 85,71*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 65,14*
€ 87,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 99,11*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,10*
€ 103,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.