Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2549506 Herst.-Nr.: ZB4BW353 EAN/GTIN: 3389110889826 |
| |
|
| | |
| Übersicht Harmony Leuchtdrucktaster ZB4
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement Aufdruck-Motiv: Ohne Ausführung: flach Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung Einbau-Durchmesser: 22.5 mm Farbe: Gelb Form (Typ): rund Funktionen (Schalter/Taster): Kontaktelement Gewicht: 0.026 kg Inhalt: 1 St. Leuchtfarbe: Gelb Leuchtmittel-Typ: LED Produktabmessung, Breite: 29 mm Produktabmessung, Höhe: 29 mm Produktabmessung, Tiefe: 30 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Drucktaster Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach Schutzart: IP66 Typ (Hersteller-Typ): Harmony ZB4BW353Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not aus schaltgerät schneider electric, leuchtdrucktaster, schneider, zb4bw353, electric, geor, ledmodul, modul, 218507, harmony, drucktaster, betätiger, flach, taste, gelb, druckentriegelung, frontelement, orange, metall, ø22mm, tastend, 69(k, stück, zb4bw35, bettiger, 22mm, stck |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,25* | € 5,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 4,26* | € 5,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,27* | € 5,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,28* | € 5,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,43* | € 24,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|