Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Schneider Schneider Electric Leuchtdrucktaster 1S1Ö gn LED-M. 24V XB4BW33B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2549510
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BW33B5
EAN/GTIN:
     3389110892048
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
schneider electric drucktaster 1s 1...

Übersicht

Harmony Leuchtdrucktaster XB4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Aufdruck-Motiv: Ohne Ausführung: flach Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung Einbau-Durchmesser: 22.5 mm Farbe: Grün Form (Typ): rund Funktionen (Schalter/Taster): tastend Inhalt: 1 St. Leuchtfarbe: Grün Leuchtmittel-Typ: LED Produktabmessung, Breite: 30 mm Produktabmessung, Höhe: 47 mm Produktabmessung, Tiefe: 57 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Drucktaster Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach Schaltspannung: 240 V Schaltstrom (max.): 3 A Schutzart: IP66 Typ (Hersteller-Typ): Harmony XB4BW33B5

Lieferumfang:
Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster 22,5mm, schneider, xb4bw33b5, electric, 1s1ö, ledm., ledm, grün, flach, 129002, 24vac/dc, met.d22mm, harmony, drucktaster, betätiger, taste, druckentriegelung, stück, xb4bw33b, komplett, öffner, schliesser, vac/0.55, vac/125, ip66/ip67/ip69/ip69k, 24vacdc
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 16,57*
€ 21,56*
€ 5,00*
ab € 16,81*
€ 21,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,35*
€ 21,89*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 16,89*
€ 21,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,76*
€ 37,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.