Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2549514 Herst.-Nr.: ZB4BW333 EAN/GTIN: 3389110889802 |
| |
|
| | |
| Übersicht Harmony Leuchtdrucktaster ZB4
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement Aufdruck-Motiv: Ohne Ausführung: flach Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung Einbau-Durchmesser: 22.5 mm Farbe: Grün Form (Typ): rund Funktionen (Schalter/Taster): Kontaktelement Gewicht: 0.026 kg Inhalt: 1 St. Leuchtfarbe: Grün Leuchtmittel-Typ: LED Produktabmessung, Breite: 29 mm Produktabmessung, Höhe: 29 mm Produktabmessung, Tiefe: 30 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Drucktaster Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach Schutzart: IP66 Typ (Hersteller-Typ): Harmony ZB4BW333Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not aus schaltgerät schneider electric, leuchtdrucktaster, schneider, zb4bw333, electric, ledmodul, modul, flach, 242979, harmony, drucktaster, betätiger, taste, grün, druckentriegelung, metall, d22mm, stück, bettiger, stck |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,23* | € 5,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 4,23* | € 5,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,29* | € 5,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,28* | € 5,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,81* | € 24,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|