Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2550048 Herst.-Nr.: ZB4BG2 EAN/GTIN: 3389110889215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Harmony Schlüsselschalter ZB4
Technische Daten: Abzugstellung Schlüssel: Aus/Ein Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung Ausführung: mit Schutzkappe gegen Staub und Feuchtigkeit Beleuchtungsart: Ohne Einbau-Durchmesser: 22.5 mm Farbe: Schwarz Form (Typ): rund Funktionen (Schalter/Taster): rastend Gewicht: 0.098 kg Inhalt: 1 St. Produktabmessung, Breite: 29 mm Produktabmessung, Höhe: 29 mm Produktabmessung, Tiefe: 72 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Schlüsselschalter Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Schutzhaube Schaltwinkel: 1 x 90 ° Schutzart: IP69K Typ (Hersteller-Typ): Harmony ZB4BG2Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, schneider electric knebelschalter schwarz, schlüsseltaster, telemecanique schlüsseltaster, schneider, zb4bg2, schlsselschalter, electric, schlüsselschalter, 2stell.rast., nr.455, 2stellrast, nr455, stell, rast, schwarz, 267590, rastend, harmony, schlüssel, schlüsselentriegelung, stück, frontelement, metall, schlüsselabzug, links, schlssel, schlsselentriegelung, stck, schlsselabzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 19,24* | € 25,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 19,80* | € 25,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 19,57* | € 26,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 20,09* | € 26,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 32,18* | € 41,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|