Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureMounts - Kabelschlauch Polyester, 50,0 m Rolle, schwarz, dehnbar 20 mm Universeller Kabelschlauch aus Polyester für saubere Kabelführung (PM-SOCKS-20B-50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLink PM-SOCKS-20B-50 Kabelmuffe Schwarz
PureLink PM-SOCKS-20B-50 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-2559371
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PM-SOCKS-20B-50
EAN/GTIN:
     4260134125901
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Produkttext

Universeller Kabelschlauch, 20mm Durchmesser, 50m Rollenware Der Kabelschlauch dient einer sicheren, unkomplizierten und optisch unauffälligen Verlegung Ihrer Kabel. Mit einem max. Durchmesser von 20mm kann der Kabelschlauch sehr viele Kabel aufnehmen, je nach Kabeldurchmesser. Die Kabelschläuche sind feuerresistent und auch in extremen Umgebungen (-45°C bis +50°C) einsetzbar. Das Material ist Polyester (sehr flexibel), welches sich automatisch wieder zusammenzieht, wenn es gedehnt wird (Schrumpfschlauch).

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Kabelbodenschutz
Anzahl der Kabelkanäle  1
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyester
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  50 m
Durchmesser  2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Kabelbodenschutz
Anzahl der Kabelkanäle:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Zertifizierung:
CE
Länge:
50 m
Durchmesser:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 50m, kabelschlauch, geflechtschlauch polyester, polyester, pmsocks20b50, puremounts, rolle, schwarz, dehnbar, purelink, socks, universeller, saubere, kabelführung, kabelfhrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 52,55*
€ 68,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,43*
€ 90,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.