| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2616830 Herst.-Nr.: 02237100 EAN/GTIN: 4016138731620 |
| |
|
| | |
| Übersicht Euromas-Gehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Technische Daten: Farbe: Hellgrau Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent Gehäuseart (Kategorisierung): Universal-Gehäuse Inhalt: 1 St. Material (LOV): Polycarbonat Produktabmessung, Breite: 120 mm Produktabmessung, Höhe: 90 mm Produktabmessung, Länge: 200 mm Schutzart: IP65 Typ (Hersteller-Typ): EUROMAS M 237 G
Hinweis: Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 02237100, bopla, euromas, polycarbonat, 7035, industriegehäuse, lichtgrau, hellgrau, industriegehuse, universalgehuse, industrie, gehäuse, universal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,83* | € 35,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,62* | € 35,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 33,87* | € 44,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,97* | € 48,34* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,46* | € 76,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|