Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Hand-Gehäuse 209.3 x 98 x 34.8 Kunststoff Graphit, Grau BS 82800124.MT 2 1 Stück (82800124)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2624972
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82800124
EAN/GTIN:
     4016138745214
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse

Übersicht

Hand-Gehäuse BS-Serie

Neues Handgehäusedesign, was durch seine ergonomische Linienführung viele Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Datenerfassung und Verarbeitung schafft. Die Bauweise ermöglicht eine parallele oder pultförmige Anordnung der Halbschalen sowie den Einsatz im Hoch- und Querformat.

Technische Daten:
Farbe: Graphit,Grau Gehäuseart (Kategorisierung): Hand-Gehäuse Inhalt: 1 St. Material (LOV): Kunststoff Produktabmessung, Breite: 98 mm Produktabmessung, Höhe: 34.8 mm Produktabmessung, Länge: 209.3 mm Typ (Hersteller-Typ): BS 82800124.MT 2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, 82800124, bopla, handgehäuse, 209.3, 34.8, graphit, grau, handgehuse, 2093, hand, gehäuse, streamline, f7024, kunststoff, 82800124.mt, 7024, 82800124mt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 25,28*
€ 6,90*
ab € 16,34*
€ 25,29*
€ 6,90*
ab € 18,39*
€ 25,67*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 26,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,89*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
82887024
ab € 8,62*
Zubehör
Bopla
82881003
ab € 9,06*
Zubehör
Bopla
82885005
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.