Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotchcode™ Kabelmarkierer-Nachfüllrollen Ziffer "2" 80-6114-2795-8 Inhalt: 3 Rolle(n) (80-6114-2795-8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2626591
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80-6114-2795-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Übersicht

Scotchcode™ Kabelmarkierer-Nachfüllrollen

Die Kennzeichnungsbänder bestehen aus einem abriebfesten, witterungsbeständigen Polyesterfilm. Durch den Acrylkleber ist eine dauerhafte Klebkraft gewährleistet.

Technische Daten:
Ausführung: Ziffer ""2"" Farbe: Weiß, Schwarz Herst.-Teilenr.: 80-6114-2795-8 Inhalt: 3 Rolle(n) Typ (Hersteller-Typ): 80-6114-2795-8

Lieferumfang:
3 Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 7,61*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,59*
€ 8,47*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,49*
5 Tage
58
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 8,50*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,09*
€ 40,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.