Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2626599 Herst.-Nr.: 80-6114-2802-2 EAN/GTIN: 0051128562147 |
| |
|
| | |
| Übersicht Scotchcode™ Kabelmarkierer-Nachfüllrollen
Die Kennzeichnungsbänder bestehen aus einem abriebfesten, witterungsbeständigen Polyesterfilm. Durch den Acrylkleber ist eine dauerhafte Klebkraft gewährleistet.
Technische Daten: Ausführung: Ziffer ""9"" Farbe: Weiß, Schwarz Herst.-Teilenr.: 80-6114-2802-2 Inhalt: 3 Rolle(n) Typ (Hersteller-Typ): 80-6114-2802-2
Lieferumfang: 3 RollenWeitere Informationen: | | Gewicht: | 17,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, zackband, 7000058792, 6114, 2802, 80611428022, sdr9, ziffer, nachfüllrollen, scotchcode, deutschland, 167223, nachfllrollen, bedruckte, klebemarker, aufdruck, pack=3rollen, gmbh, stück, kabelmark., pack, kabelmarkierernachfüllrollen, inhalt:, rolle(n, pack3rollen, stck, kabelmark, kabelmarkierernachfllrollen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,02* | € 7,87* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,29* | € 8,18* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,55* | € 8,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,96* | € 8,70* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,88* | € 25,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|