Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Drucktaster Rot Q25DR-RT 1 Stück (088627)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629320
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088627
EAN/GTIN:
     4015080886273
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm ip65
drucktaster 16 mm
drucktaster

Übersicht

Druckschalter Q25D

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement Aufdruck-Motiv: Ohne Beleuchtungsart: Ohne Einbau-Durchmesser: 16 mm Farbe: Rot Funktionen (Schalter/Taster): rastend Inhalt: 1 St. Lebensdauer (mechanisch): > 3 x 10 6 Zyklen Produktabmessung, Breite: 25 mm Produktabmessung, Länge: 25 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Drucktaster Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +60 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): Q25DR-RT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 088627, eaton, q25drrt, powerware, q25dr
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 9,66*
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,10*
€ 9,80*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 10,50*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,08*
€ 10,97*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,41*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.