Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q18LT-GN/WB Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz - Grün (088509)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2629614
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088509
EAN/GTIN:
     4015080885092
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
leuchtdrucktaster

Übersicht

Leuchtdrucktaster Q18LT 250 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm Aufdruck-Motiv: Ohne Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung Einbau-Durchmesser: 16 mm Farbe: Grün Funktionen (Schalter/Taster): tastend Inhalt: 1 St. Lebensdauer (mechanisch): > 3 x 10 6 Zyklen Leuchtfarbe: Grün Leuchtmittel-Typ: Glühlampe Produktabmessung, Breite: 18 mm Produktabmessung, Länge: 18 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Drucktaster Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +60 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): Q18LT-GN/WB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 16 mm, 088509, eaton, q18ltgn/wb, powerware, q18ltgnwb, q18lt, 289367, grün, stück, moeller, leuchtdrucktaste, linse, tastend, drucktaster, elektroschalter, drucktastenschalter, schwarz, stck, drucktasten, schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 10,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,79*
€ 10,71*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 11,11*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 11,36*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 29,15*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 21,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.