Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton TM-2-8550/E Elektroschalter Drehschalter Schwarz (020300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629684
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     020300
EAN/GTIN:
     4015080203001
Suchbegriffe:
eaton
020300
tm28550/e
powerware

Übersicht

Codierschalter 10 A Ein-Aus Einbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm Aufdruck-Motiv: 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 Betätigungsart: Knebel Einbau-Durchmesser: 28 mm Farbe Gehäuse/Knopf: Grau, Schwarz Funktionen (Schalter/Taster): rastend Inhalt: 1 St. Leistung: 3 kW Montageart: Einbau Polzahl: 1 Produktabmessung, Breite: 30 mm Produktabmessung, Höhe: 30 mm Produktabmessung, Tiefe: 51 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Nockenschalter Schaltstrom (max.): 10 A Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +50 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): TM-2-8550/E
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,5 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,92*
€ 31,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,74*
€ 32,63*
€ 5,00*
ab € 25,86*
€ 34,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 34,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,33*
€ 89,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.