Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Nockenschalter T0-3-8212/E Elektroschalter (029353)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629685
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029353
EAN/GTIN:
     4015080293538
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Trennschalter

Übersicht

Gruppenumschalter Einbau 20 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Aufdruck-Motiv: 1/0/2 Ausführung: Gruppenumschalter Einbau Betätigungsart: Knebel Farbe Gehäuse/Knopf: Grau, Schwarz Funktionen (Schalter/Taster): rastend Gewinde-Maß: M3.5 Inhalt: 1 St. Leistung: 6.5 kW Montageart: Einbau Polzahl: 3 Produktabmessung, Breite: 48 mm Produktabmessung, Länge: 48 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Nockenschalter Schaltspannung: 690 V Schaltstrom (max.): 20 A Schaltwinkel: 2 x 60 ° Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +50 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): T0-3-8212/E
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: eaton nockenschalter 20a 3-polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, eaton, 029353, powerware, t038212/e, 8212, t038212e, 29353, umschalter, 3pol., nockenschalter, 4395, 3pol, pole, positionen, bündige, montage, grau, schwarz, kont6, rastend, einbau, stück, moeller, elektroschalter, bndige, stck
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,69*
€ 22,15*
€ 8,95*
ab € 17,79*
€ 24,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,74*
€ 26,33*
€ 5,00*
ab € 20,91*
€ 27,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,91*
€ 82,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
043655
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,86*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,08*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,64*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,28*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.