| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2642580 Herst.-Nr.: NLT4FX EAN/GTIN: 7613187003868 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Neutrik STX Series - Audio-Stecker - Speakon (4-polig) weiblich | Gruppe | Kabel | Hersteller | Neutrik | Hersteller Art. Nr. | NLT4FX | Modell | STX Series | EAN/UPC | 7613187003868 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Neutrik STX Series Audio-Stecker | Kabel | Audio-Stecker | Anschluss | Speakon (4-polig) - weiblich | Besonderheiten | Verriegelungsanschluss, Zinkdruckguss-Stecker, Zugentlastung, Gold über Messing Stecker, Lötversion, Steckergehäuse aus Nickel | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audio-Stecker | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Verriegelungsanschluss, Zinkdruckguss-Stecker, Zugentlastung, Gold über Messing Stecker, Lötversion, Steckergehäuse aus Nickel | | | Konnektivität | | Anschluss | Speakon (4-polig) - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL 94 HB, IP54, IEC 68-2-20 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabeltyp: | Audio-Stecker | Beschichteter Stecker: | Gold | Anschluss: | Speakon (4-polig) - weiblich | Kennzeichnung: | UL 94 HB, IP54, IEC 68-2-20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, neutrik, nlt4fx, speakon, 30208525, series, audiostecker, 4polig, weiblich, nlt4fxx, audio, stecker, polig, kabelstecker, 4pol, kabelsteckverbinder, metallic, pole, lautsprechersteckverbinder, gerade, polzahl:, grau, blau, polzahl, lautsprecher, steckverbinder |
| | |
| |