Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2650121 Herst.-Nr.: 70002735 EAN/GTIN: 4044773297744 |
| |
|
| | |
| Übersicht ÖLFLEX® SPIRAL Spiralkabel PUR, Mantel grau, Adern nummerncodiert
Für anspruchsvolle Anwendungen
Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die dreifache von Länge 1500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.
Technische Daten: Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) Anzahl Adern (Teil 1): 18 x Außen-Durchmesser: 11.7 mm Farbe: Grau Geschirmt: Nein Halogenfrei: Nein Herst.-Teilenr.: 70002735 Inhalt: 1 St. Isolationsmaterial: Polyurethan Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig, PUR-Mantel, Ölbeständig Kabel-Typ (Kategorisierung): Spiralkabel Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 Nennspannung: 500 V Nennspannung U0: 300 V Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: Ader nach VDE 0812/0281 Mantel nach VDE 0250/0282 Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 18 x 0.75 mm² Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² Spirallänge (max.): 3000 mm Spirallänge (min.): 1000 mm Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® SPIRAL 400 PWeitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 73,26* | € 133,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,83* | € 211,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,60* | € 212,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 177,14* | € 214,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,71* | € 378,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|