Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LappKabel Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 1000 mm / 3000 mm 2 x 1 mm² Grau 70002647 1 Stück (70002647)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     2753E-2651024
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002647
EAN/GTIN:
     4044773301939
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

Übersicht

ÖLFLEX® SPIRAL Spiralkabel PUR, Mantel grau, Adern nummerncodiert

Für anspruchsvolle Anwendungen

Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die dreifache von Länge 1500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.

Technische Daten:
Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) Anzahl Adern (Teil 1): 2 x Außen-Durchmesser: 5.7 mm Farbe: Grau Geschirmt: Nein Halogenfrei: Nein Herst.-Teilenr.: 70002647 Inhalt: 1 St. Isolationsmaterial: Polyurethan Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig, PUR-Mantel, Ölbeständig Kabel-Typ (Kategorisierung): Spiralkabel Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 Nennspannung: 500 V Nennspannung U0: 300 V Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: Ader nach VDE 0812/0281 Mantel nach VDE 0250/0282 Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1 mm² Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² Spirallänge (max.): 3000 mm Spirallänge (min.): 1000 mm Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung 2g1, schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 70002647, 1000, 3000, lapp, spiralkabel, ölflex®, spiral, grau, lflex, lappkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,11*
€ 36,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,87*
€ 41,33*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,94*
€ 42,41*
€ 6,90*
ab € 34,55*
€ 45,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,67*
€ 82,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.