Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Hubmagnet ziehend 0.2 N/mm 6.6 N/mm 12 V/DC 2 W ITS-LS-1614-Z-12VDC (ITS-LS-1614-Z-12VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2753E-2656022
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     ITS-LS-1614-Z-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12v
elektromagnet ziehend

Übersicht

Blechbügelmagnet

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.2 N/mm Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Ausführung (Magnete): ziehend Endkraft: 6.6 N/mm Gewicht: 33 g Gewinde-Maß: M3 Grenztemperatur: 130 °C Kabellänge: 0.19 m Leistung: 2 W Magnet-Typ (Kategorisierung): Hubmagnet Nennspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Breite: 14 mm Produktabmessung, Höhe: 16 mm Produktabmessung, Länge: 30.2 mm Typ: ITS-LS-1614-Z-12VDC

Hinweis:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 1614, itsls1614z12vdc, n/mm, 12vdc, intertec, hubmagnet, ziehend, v/dc, intertech, 4064161266220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.