| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2656023 Herst.-Nr.: ITS-PE2025-12VDC * EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Permanent-Elektromagnet
Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Gewicht: 70 g Gewinde-Maß: M4 Grenztemperatur: 120 °C Haltekraft: 45 N Kabellänge: 0.20 m Leistung: 6 W Magnet-Typ (Kategorisierung): Elektromagnet Nennspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Länge: 25 mm Produktabmessung, Ø: 20 mm Typ: ITS-PE2025-12VDC * Weitere technische Daten: Einschalt-Dauer: 10 %Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2025, itspe202512vdc, pe2025, 12vdc, intertec, v/dc, intertech, magnetisch, stromloser, zustand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |